| |
|
| Artikel-Nr.: 776-PA0002 Herst.-Nr.: 6540011 EAN/GTIN: 4056705400115 |
| |
|
| | |
| - Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
- Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
- Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
- Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
- Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
- Preiswert und umweltfreundlich
- Grammatur: 50 g/m²
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Rollendurchmesser: 220 mm
- Gewicht je Rolle ca. 19 kg
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 220 m | Breite innen: | 750 mm | Material: | Packseide | Qualität: | 50 g/m² | Farbe: | lichtgrau | Gewicht VE in KG: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide grau, industrie seidenpapier, einschlagpapier 50g/qm, 6540011, 6.540.011, 654.001, knüllpapier, Polsterpapier, geschirrpapier, packseide, Juwelierseide, Juwelierpapier, Papierrolle, rolenpapier, Seidenpapier, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,74* | | | | | | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,82* | € 4,00* | | | | | 10 Tage | | | 18 | | pro Kilogramm | € 3,99* | ab € 2,89* | € 4,10* | | | | | 5 Tage | | | 18 | | pro Kilogramm | € 5,50* | ab € 3,80* | € 4,19* | | | | | 11 Tage | | | 19 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,86* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|