Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Drehfix, 330x260x10-115mm, Qualtität 1.20 B, C4, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchverpackung Drehfix, 330 x 260 x 10 - 115 mm
Buchverpackung Drehfix, 330 x 260 x 10 - 115 mm
Artikel-Nr.:
     776-MV0017
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233100
EAN/GTIN:
     4056705331006
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc.

  • Variable Füllhöhe von 10 - 115 mm
  • Hervorragender Produktschutz durch seitliche Stosskanten
  • Mit verstärkter Aussenkante
Weitere Informationen:
Länge innen:
330 mm
Breite innen:
260 mm
Höhe innen:
115 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Farbe:
braun
DIN:
C4
Gewicht VE in KG:
4,68
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 5233100, 5.233.100, 52.331.00, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, musterverpackung, broschürenverpackung, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Versandverpackung, Post, A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,87*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,95*
5 Tage
138
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 38,64*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 39,28*
10 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 17,09*
€ 42,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.