Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Medienverpackung Multiwell, 245x165x20 - 55 mm, weiß, DIN C5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Medienverpackung Multiwell, 245x165x20 - 55 mm, weiß, DIN C5
Medienverpackung Multiwell, 245x165x20 - 55 mm, weiß, DIN C5
Artikel-Nr.:
     776-MV0002
Hersteller:
     VerPal Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MV0002
EAN/GTIN:
     4056705320505
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
CD-Versand
CD-Versandbox
Multiwell weiß

Besonders geeignet für Bücher, Datenträger, Präsente u.v.m., einfaches Handling mit Selbstklebeverschluss.

Medienverpackung Multiwell, 245 x 165 x 20 - 55 mm, weiß, DIN C5
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
55 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 39,15*
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 44,92*
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 48,70*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Paket
ab 288 Pakete
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
6430162
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG