| |
|
| Artikel-Nr.: 776-MV0001 Herst.-Nr.: 5232049 EAN/GTIN: 4056705320499 |
| |
|
| | |
| - Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
- Aussenmass: 271 x 161 mm (L x B)
- Variable Füllhöhe von 15 - 50 mm
- Eigengewicht: 67 g
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 217 mm | Breite innen: | 155 mm | Höhe innen: | 50 mm | Länge außen: | 271 mm | Breite außen: | 161 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,02 | Farbe: | weiß | DIN: | A5 | Gewicht VE in KG: | 3,52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, 5232049, 5.232.049, 52.320.49, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, maxibrief, Aufreißperforation, aufreißhilfe, Security-Strip, DVD, DVD Verpackung, Bluray, Medienverpackung, Multiwell, Multibox, Schachtel, Versandverpackung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,77* | € 1,30* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,34* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,05* | € 1,37* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 22,73* | € 57,78* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 50,65* | € 66,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4546* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|