Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack Premium, 650+550x1350mm, 60µ,, blau,Inhalt 240l, f.Mülltonnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllsäcke 240l, 650 + 550 x 1350 mm ( B + Seitenfalte x L) - blau, 60µ
Müllsäcke 240l, 650 + 550 x 1350 mm ( B + Seitenfalte x L) - blau, 60µ
Artikel-Nr.:
     776-MS0016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160120
EAN/GTIN:
     4056705601208
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Stabiler Abfallsack passend für gängige Abfalltonnen
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus Recycling-LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 100 Stück
Weitere Informationen:
Länge innen:
650 mm
Breite innen:
1350 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Stärke:
60 µ
Gewicht VE in KG:
18,1
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, 8160120, 8.160.120, 81.601.20, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, big bag, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7711*
€ 1,0111*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 88,98*
4 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 50,34*
€ 91,35*
5 Tage
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 91,45*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 95,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,98*
€ 105,8862
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,32*
€ 94,3908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,16*
€ 94,2004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,32*
€ 86,0608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,21*
€ 81,1699
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,76*
€ 73,4944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 56,60*
€ 67,354
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.