Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack, 700x1100mm, 200µ,, blau, Inhalt 120l


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllsäcke für schwere Abfälle, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Müllsäcke für schwere Abfälle, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Artikel-Nr.:
     776-MS0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160060
EAN/GTIN:
     4056705101487
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Besonders stabiler Abfallsack aus LDPE für schwere Abfälle
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Abfalltonnen und Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 100 Stück
Weitere Informationen:
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Stärke:
200 µ
Gewicht VE in KG:
25,2
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallsäcke, PE, schwere Abfälle, schwerer Müllsack8160060, 8.160.060, 81.600.60, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, big bag, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8914*
€ 1,2962*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0347*
€ 1,3547*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 118,82*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 79,13*
€ 124,21*
6 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 124,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,82*
€ 141,3958
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 114,96*
€ 136,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,67*
€ 135,2673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,31*
€ 120,5589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,20*
€ 114,478
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 88,38*
€ 105,1722
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 85,53*
€ 101,7807
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 83,53*
€ 99,4007
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.