Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000mm breitx100lfm, 75µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 3-lagig, 1000 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     776-LP0010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340542
EAN/GTIN:
     4056705405424
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Zum Verpacken besonders empfindlicher Produkte wie Elektrogeräte etc.
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 540 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Material:
LDPE-Folie
Qualität:
75my
Farbe:
transparent
Stärke:
75 µ
Gewicht VE in KG:
7,48
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 75 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Folie, Verpackungsfolie, Luftkissen, 7340542, 7.340.542, 73.405.42, Knisterfolie, bläschenfolie, luftkammerfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 3-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,55*
€ 55,90*
4 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 38,18*
€ 57,96*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 60,91*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 64,13*
9 Tage
20
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 43,01*
€ 64,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,90*
€ 66,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,80*
€ 65,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,59*
€ 62,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,72*
€ 47,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3655* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.