Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, 1200mm breitx100lfm, 70µ,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1200 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 1200 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     776-LP0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340043
EAN/GTIN:
     4056705400436
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und >Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1200 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Gewicht VE in KG:
8,04
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 70 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Folie, 7340043, 7.340.043, 73.400.43, Knisterfolie, bläschenfolie, Verpackungsfolie, Luftkissen, luftkammerfolie, zweilagige luftpolsterfolie, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 2-lagig, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, Polster
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
96
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 44,76*
€ 78,67*
6 Tage
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 88,03*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 91,11*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 91,11*
Lager 776
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,54*
€ 91,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,22*
€ 108,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,99*
€ 104,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 86,78*
€ 103,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,36*
€ 76,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4754* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.