Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel aus Mikrowelle, 301x213x45mm, A4, Qualität 1.3E, Steckverschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 301 x 213 x 45 mm
Klappschachtel 1-wellig, 301 x 213 x 45 mm
Klappschachtel aus Mikrowelle, 301x213x45mm, A4, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Artikel-Nr.:
     776-KS0012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212119
EAN/GTIN:
     4056705121195
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 30 kg
  • Schnell aufzurichten
  • Sicherungslasche ermöglicht leichtes öffnen und Schliessen
  • Hohe Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den repräsentativen Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Länge innen:
301 mm
Breite innen:
213 mm
Höhe innen:
45 mm
Länge außen:
307 mm
Breite außen:
223 mm
Höhe außen:
48 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,3
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
426
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,42
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, warensendung, fefco 0426, fefco0426, Klappschachtel aus Mikro-Welle, 1-wellig, Schachtel, einwellig, 5212119, 522119, 52219, maxibrief
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37702*
€ 1,97702*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 2,05*
4 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,64*
€ 42,33*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 42,33*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,00*
€ 46,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.