Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel aus Mikrowelle, 182x108x45mm, A6, Qualität 1.3E, Steckverschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 182 x 112 x 45 mm
Klappschachtel 1-wellig, 182 x 112 x 45 mm
Klappschachtel aus Mikrowelle, 182x108x45mm, A6, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Klappschachtel aus Mikrowelle, 182x108x45mm, A6, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Artikel-Nr.:
     776-KS0010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212115
EAN/GTIN:
     4056705100589
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik
  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 30 kg
  • Schnell aufzurichten
  • Sicherungslasche ermöglicht leichtes öffnen und Schliessen
  • Hohe Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den repräsentativen Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Länge innen:
182 mm
Breite innen:
112 mm
Höhe innen:
45 mm
Länge außen:
188 mm
Breite außen:
122 mm
Höhe außen:
48 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,3
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
30
FEFCO Typ:
426
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,034
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, fefco 0426, fefco0426, Klappschachtel aus Mikro-Welle, 1-wellig, Schachtel, einwellig, 5212115, 522115, 52215, maxibrief
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,12931*
€ 1,89931*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 1,97*
4 Tage
546
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 34,01*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 35,01*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 11,42*
€ 37,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 720 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.