Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 307x170x145mm, Qualität 1.20 B, weiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 307 x 170 x 145 mm, Qualität 1.20 B, weiß
Klappschachtel 1-wellig, 307 x 170 x 145 mm, Qualität 1.20 B, weiß
Klappschachtel 1-wellig, 307x170x145mm, Qualität 1.20 B, weiß,
Klappschachtel 1-wellig, 307x170x145mm, Qualität 1.20 B, weiß,
Artikel-Nr.:
     776-KS0004
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212103
EAN/GTIN:
     4056705100527
Suchbegriffe:
FEFCO-0471
Fefco0471
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 20 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch seitliche Einstecklaschen
Weitere Informationen:
Länge innen:
307 mm
Breite innen:
170 mm
Höhe innen:
145 mm
Länge außen:
325 mm
Breite außen:
179 mm
Höhe außen:
151 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Pappe:
1-wellig kg
Traglast:
20
FEFCO Typ:
471
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
9,1
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel weiß 1-wellig, klappdeckel box, klappdeckel-box weiß, 522103, 5221.03, maxibrief, warensendung, Fefco 0471, fefco0471, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5212103
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9056*
€ 1,1956*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,25*
5 Tage
43
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 55,00*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 55,00*
6 Tage
43
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 65,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,60*
€ 51,884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.