Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 250x180x43mm, C5, 1.2E, braun, Steckverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 250 x 180 x 43 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C5
Klappschachtel 1-wellig, 250 x 180 x 43 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C5
Klappschachtel 1-wellig, 250x180x43mm, C5, 1.2E, braun, Steckverschluss
Klappschachtel 1-wellig, 250x180x43mm, C5, 1.2E, braun, Steckverschluss
Artikel-Nr.:
     776-KS0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233022
EAN/GTIN:
     4056705330221
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Klappdeckel-Box

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einteilige Verpackung
  • Gute Stabilität durch 1.20 Mikrowellpapp-Qualität
  • Eigengewicht: 69 g
  • Auch mit individueller Bedruckung lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Höhe innen:
43 mm
Länge außen:
265 mm
Breite außen:
195 mm
Höhe außen:
48 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
FEFCO Typ:
427
Farbe:
braun
DIN:
C5
Gewicht VE in KG:
5,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3789*
€ 0,5089*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,53*
5 Tage
73
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 45,70*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 45,70*
9 Tage
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 29,29*
€ 54,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,70*
€ 54,383
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.