Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, weiß, Steckverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, weiß, DIN C4
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, weiß, DIN C4
Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, weiß, Steckverschluss
Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, weiß, Steckverschluss
Artikel-Nr.:
     776-KS0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233021
EAN/GTIN:
     4056705330214
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Klappdeckel-Box

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einteilige Verpackung
  • Gute Stabilität durch 1.20 Mikrowellpapp-Qualität
  • Eigengewicht: 100 g
  • Auch mit individueller Bedruckung lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
338 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
42 mm
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
250 mm
Höhe außen:
50 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
FEFCO Typ:
427
Farbe:
weiß
DIN:
C4
Gewicht VE in KG:
18,48
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4657*
€ 0,6157*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,63*
5 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,24*
€ 55,95*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 55,95*
6 Tage
105
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 66,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.