Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, braun, Steckverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C4
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C4
Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, braun, Steckverschluss
Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, braun, Steckverschluss
Artikel-Nr.:
     776-KS0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233020
EAN/GTIN:
     4056705330207
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Klappdeckel-Box

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einteilige Verpackung
  • Gute Stabilität durch 1.20 Mikrowellpapp-Qualität
  • Eigengewicht: 105 g
  • Auch mit individueller Bedruckung lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
339 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
42 mm
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
250 mm
Höhe außen:
50 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
FEFCO Typ:
427
Farbe:
braun
DIN:
C4
Gewicht VE in KG:
16,52
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41145*
€ 0,55145*
5 Tage
123
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,20*
€ 48,52*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 49,86*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 54,66*
9 Tage
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,33*
€ 57,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.