| |
|
| Artikel-Nr.: 776-KB0069 Herst.-Nr.: 7000095692 EAN/GTIN: 4056705200678 |
| |
|
| | |
| Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung - Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querrichtung
- Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Klebkraft: 7 N/cm
- Reisskraft: 135 N/cm
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Material: | PP | Farbe: | transparent | Stärke: | 125 µ | Gewicht VE in KG: | 0,486 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 50 m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520067 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,01* | | | | | 30 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,99* | € 5,07* | | | | Lager 776 | | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,78* | € 5,29* | | | | | | 5 Tage | | | 18 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,77* | € 5,31* | | | | | | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0556* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 95,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|