Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband Spezial, 19mm breitx50lfm, 125µ,, transp.,längs- u.querverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 19mm breit
3M-Filamentband, 19mm breit
Artikel-Nr.:
     776-KB0067
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095690
EAN/GTIN:
     4056705200654
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 7 N/cm
  • Reisskraft: 125 N/cm
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
125 µ
Gewicht VE in KG:
0,113
Weitere Suchbegriffe: filamentklebeband 19mm x 50m, filament band, filamentband 50m, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520065
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
56900
600
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,019*
€ 0,0915*
9 Tage
7200
600
pro Meter
€ 3,99*
ab € 0,0607*
€ 0,1126*
5 Tage
1138
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 3,70*
Lager 776
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 3,75*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 4,06*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 9504 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 19008 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0192* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.