Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 75mm breitx50lfm, 100µ,, transparent fadenverstärkt,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 75mm breit
3M-Filamentband, 75mm breit
Artikel-Nr.:
     776-KB0066
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095696
EAN/GTIN:
     4056705200647
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
75 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
5,58
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 75mmx50m, gefahrgut verpackungsband, gefahrgut-verpackungsband transparent, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520064
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
12
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 6,41*
4 Tage
1680
12
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 6,75*
12
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,97*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,33*
5 Tage
1680
12
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 7,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 1188 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 76,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,09*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,35*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,31*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,88*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 46,06753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 51,92675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,76056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 59,01518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.