Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 50mm breitx50lfm, 100µ,, transparent fadenverstärkt,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 50mm breit
3M-Filamentband, 50mm breit
Artikel-Nr.:
     776-KB0065
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095689
EAN/GTIN:
     4056705200630
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

 Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
0,4485
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, Spezialband, 5520063, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
18
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 4,30*
4 Tage
4224
18
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 4,53*
18
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,67*
11 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,91*
5 Tage
4224
18
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 5,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 1782 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 3564 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 5346 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,09*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,35*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,31*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,88*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 46,06753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 51,92675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,76056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 59,01518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.