Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 19mm breitx50lfm, 100µ,, transparent fadenverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 19mm breit
3M-Filamentband, 19mm breit
Artikel-Nr.:
     776-KB0063
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095687
EAN/GTIN:
     4056705200616
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

 Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
5,66
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentklebeband 19mm x 50m, filament band, filamentband 50m, klebebänder, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, Spezialband, 5520061, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
€ 6,95*
ab € 2,25506*
€ 2,89506*
Lager 776
12
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 3,60*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 3,78*
12
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 3,93*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,13*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 14256 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 19008 Rollen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,58*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,51*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,28*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,92*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 45,99753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 52,02675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,41056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 59,07518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.