Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, farbig, 50mm breitx66lfm, 57µ,, schwarz, leisemonta 250


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, schwarz, monta 250
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, schwarz, monta 250
Artikel-Nr.:
     776-KB0061
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520635
EAN/GTIN:
     4056705206359
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Keine Verwechslung gleichartiger Packstücke durch Kennzeichnung
  • Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Wärmebeständig, kältebeständig, Naturkautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Stärke:
57 µ
Gewicht VE in KG:
1,55
Breite innen:
50 mm
Länge innen:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband monta 50mmx66m, pvc-band, pvc-band schwarz, PP, Klebeband, 57µ, monta, 5520635, 5.520.635, 55.206.35
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 3,67*
4 Tage
283
36
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,77*
36
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,98*
5 Tage
283
36
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 4,03*
6 Tage
180
36
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,21*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 7920 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03091* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 132,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.