Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 48µ,, transparent leise, monta 610


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 610
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 610
Artikel-Nr.:
     776-KB0052
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520932
EAN/GTIN:
     4056705209329
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • UV- und alterungsbeständig
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,2 +- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
48 µ
Gewicht VE in KG:
6,52
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,65*
4 Tage
23328
36
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,79*
36
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,79*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,88*
5 Tage
23328
36
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 2,05*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,00985* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.