Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 45µ,, transparent leise, tesa 64014


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 45 µ, leise, transparent, tesa 64014
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 45 µ, leise, transparent, tesa 64014
Artikel-Nr.:
     776-KB0050
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520922
EAN/GTIN:
     4042448029355
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
  • Geeignet für den Verschluss von leichten Verpackungen bis 16 kg
  • Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • Klebkraft: 2,8 N/cm
  • Reisskraft: 35 N/cm
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PP
Farbe:
transparent
Stärke:
45 µ
Gewicht VE in KG:
6,86
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packbänder, tesa 64014, verpackungsklebeband, tesa 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband, PP, Klebeband, tesa, 48µ, 5520922, 5.520.922, 55.209.22, klebebänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,41*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,44*
3 Tage
425
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,46*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,48*
Lager 776
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02107* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 92,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
Storopack
134510
ab € 0,0198*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,45*
Zubehör
Storopack
26406
ab € 32,65*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.