| |
|
| Artikel-Nr.: 776-IK0001 Herst.-Nr.: 7450011 EAN/GTIN: 4056705100893 |
| |
|
| | |
| - Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
- Luftfrachttauglich
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Durchschnittliches Normgewicht: ca. 2,5 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 250 kg
- Statische Belastbarkeit: 750 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 600 mm | Breite innen: | 400 mm | Höhe innen: | 120 mm | Material: | Pressholz | Traglast: | 250 kg | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 1,46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, transpak einwegpalette, pressholz palette, Export-Palette, Euromaß, 01. Apr, 7450011, 7.450.011, 745.001, palette, Einwegpaletten, übersee, Inka, überseeverpackung, überseepalette, holzpalette, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Pressholz, Sperrholz, Export, Exportpalette |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 6,97* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,65* | € 7,38* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 7,86* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,705* | € 9,815* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,727* | € 11,057* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|