Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430 x 310 x 300 mm, Inhalt 40 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430 x 310 x 300 mm, Inhalt 40 l, braun
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430x310x300mm, Inhalt 40l
Artikel-Nr.:
     776-GG0005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017005
EAN/GTIN:
     4056705170056
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung<, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 18 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 30 kg / 40 kg / 45 kg
  • Bauart 40/30
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
300 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
15
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, gefahrgutkarton 430 x 310 x 300, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton, Gefahrengut, Karton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017005, 507005, 5070.05
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
10
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,55*
4 Tage
1780
10
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,83*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,48654*
€ 6,91654*
10
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,05*
9 Tage
100
10
€ 3,99*
ab € 5,60*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 320 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 640 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,12*
Ähnlich
TransPak
5017002
ab € 2,86*
Ähnlich
TransPak
5017003
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.