Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton 1-wellig, 175x155x213mm, Inhalt 6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut-Karton 1-wellig, 175 x 155 x 213 mm, Inhalt 6 l, braun
Gefahrgut-Karton 1-wellig, 175 x 155 x 213 mm, Inhalt 6 l, braun
Gefahrgut-Karton 1-wellig, 175x155x213mm, Inhalt 6l
Gefahrgut-Karton 1-wellig, 175x155x213mm, Inhalt 6l
Gefahrgut-Karton 1-wellig, 175x155x213mm, Inhalt 6l
Artikel-Nr.:
     776-GG0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5017001
EAN/GTIN:
     4056705170018
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen
  • Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, auch Zulassung nach 4GV
  • Für den Transport gefährlicher Güter
  • Nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Strassenverkehr)
  • Nassfeste Verklebung, wasserabweisende Beschichtung der Aussendecke
  • Maximales Bruttogewicht bei Einsatz als 4GV-Verpackung: 3 kg
  • Maximales Bruttogewicht beim Verpacken von Stoffen hoher / mittlerer / geringer Gefährlichkeit: 5 kg / 8 kg / 8 kg
  • Bauart 6/5
  • Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind (siehe weitere Bilder)
  • Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge innen:
175 mm
Breite innen:
155 mm
Höhe innen:
213 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,02
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, gefahrgutkarton 175 x 155 x 213 mm, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 5070.01, gefahrengutverpackung, gefahrgutverpackung, gefahrgutverpackungen, gefahrengutverpackungen, gefahrgutkarton, gefahrengutkarton, Gefahrengut, Karton, 2-wellig, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Gefahrgut, 5017001, 507001
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
25
€ 3,99*
ab € 0,92*
€ 1,28*
Lager 776
25
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 2,30*
5 Tage
2419
25
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 2,32*
25
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,56*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xenial
5520061
ab € 0,87*
Ähnlich
TransPak
6940019
ab € 25,12*
Ähnlich
TransPak
5017002
ab € 2,86*
Ähnlich
TransPak
5017003
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.