| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FS0009 Herst.-Nr.: 8160037 EAN/GTIN: 4056705600379 |
| |
|
| | |
| - Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Gitterboxen oder Paletten bis 425 mm Höhe
- Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
- Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
- Kein Regenerat
- 50 Stück je Karton
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 900 mm | Breite innen: | 1300 mm | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Stärke: | 90 µ | Gewicht VE in KG: | 3,08 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160037, 8.160.037, 81.600.37, seitenfaltensäcke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,05* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,10* | € 87,01* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,57* | € 95,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 51,78* | € 96,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,78* | € 106,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|