Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Seitenfaltensack, 900+700x900mm (B+SFxL), 90µ,kurze Haube für Halbpalette


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent
PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 900 mm, Stärke 90 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FS0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160035
EAN/GTIN:
     4056705600355
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Halbpaletten bis 550 mm Höhe
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 100 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Länge innen:
900 mm
Breite innen:
900 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
90 µ
Gewicht VE in KG:
24,26
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160035, 8.160.035, 81.600.35, seitenfaltensäcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,34*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 114,17*
5 Tage
73
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 66,61*
€ 118,99*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 124,04*
6 Tage
73
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 129,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,17*
€ 135,8623
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 106,29*
€ 126,4851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,67*
€ 123,3673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,00*
€ 111,86
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 78,34*
€ 93,2246
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 74,72*
€ 88,9168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 64,59*
€ 76,8621
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.