Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden/Deckel für Palettenring, 1.220x820x100mm, Qualität 1.40 C, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Boden/Deckel für Palettenring, 1220 x 820 x 100 mm
Boden/Deckel für Palettenring, 1220 x 820 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     776-FK0804
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5052009
EAN/GTIN:
     4056705520097
Suchbegriffe:
FEFCO-0422
Fefco0422
Wellpapp Container
Wellpapp Palettenbox
  • Im Euro-Palettenmass
  • Für einen 3-teiligen Palettencontainer benötigen Sie neben zwei Stück Boden/Deckel noch einen Palettenring
  • Einfach Montage, leichtes Handling
  • Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
  • Eigengewicht: 0,95 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1220 mm
Breite innen:
820 mm
Höhe innen:
100 mm
Länge außen:
1228 mm
Breite außen:
828 mm
Höhe außen:
108 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,4
FEFCO Typ:
422
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Palettenbox, fefco 0422, 5.052.009, 50.520.09, Palettenkarton, Palettenbox, palettendeckel, Container, 2-wellig, Palettencontainer, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 8,95*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,18*
4 Tage
261
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 70,02*
5 Tage
261
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 79,13*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 79,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,75*
€ 94,9025
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,63*
€ 75,7197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 135 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.