| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0801 Herst.-Nr.: 5052001 EAN/GTIN: 4056705520011 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Aus starker Doppelwelle
- äusserst formstabil
- Modulgrösse: Passend für EURO-Palettenmass
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
- Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
- Mehrfach einsetzbar
- Für Güter bis 40 kg
- 0,7 m³ Inhaltsvolumen
- Höhenrillung bei 550 mm
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1180 mm | Breite innen: | 780 mm | Höhe innen: | 765 mm | Länge außen: | 1200 mm | Breite außen: | 800 mm | Höhe außen: | 785 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.40BC | Pappe: | 2-wellig kg | Traglast: | 40 | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 3,96 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbpalettencontainer, Paletten-Container, Palettencontainer, Paletten-Faltbox, Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, paletten-container 1180x800x1200, paletten container, paletten-container aus wellpappe, 5.052.001, 50.520.01, Palettenkarton, Palettenbox, höhenrillung, übersee, überseekarton, überseeverpackung, überseecontainer, Container, 2-wellig, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052001 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,81* | € 37,15* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,69* | € 37,18* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,00* | € 38,52* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 53,50* | € 330,57* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 113,16* | € 367,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|