Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packbox, 240x165x46mm, C5, Qualtität 1.20E, braun, 2x SK-Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Packbox, 240x165x46mm, C5, Qual.1.20E, braun, 2x SK-Verschluss
Packbox, 240x165x46mm, C5, Qual.1.20E, braun, 2x SK-Verschluss
Artikel-Nr.:
     776-FK0495
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233050
EAN/GTIN:
     4056705330504
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung

Warensendungen schnell und einfach konfektionieren

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Aus stabiler Mikrowellpappe
  • Eigengewicht: 58 g
  • Versand als Maxibrief möglich (max. 1.000 g)
  • Durch Selbstklebeverschlussan Boden und Deckel blitzschnell versandbereit
  • Mittels Aufreissstreifen einfach zu öffnen
  • Wesentlich schnelleres Handling als übliche Maxibriefboxen
Weitere Informationen:
Länge innen:
240 mm
Breite innen:
165 mm
Höhe innen:
46 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1,2
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
Farbe:
braun
DIN:
C5
Gewicht VE in KG:
1,34
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, versandbox, versandboxen, warensendung, Packboxen, box, boxen, Maxibrief, Versandverpackung, Versandkarton, 5233050, 52.330.50, 5.233.050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39779*
€ 1,99779*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 2,08*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 42,96*
4 Tage
152
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 43,96*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 21,50*
€ 48,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 209 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 627 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.