Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1200x400x400mm, Qualtität 2.70BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0479
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012102
EAN/GTIN:
     4056705121027
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
400 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.70BC
Pappe:
2-wellig
Traglast:
70 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 502102, 5021.02, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, lang, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012102
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,32597*
€ 10,88597*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,44*
€ 93,09*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 99,81*
5 Tage
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 103,24*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 58,42*
€ 106,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,81*
€ 118,7739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,88*
€ 115,2872
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,34*
€ 112,2646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,53*
€ 95,8307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,91*
€ 70,1029
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 47,60*
€ 56,644
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.