Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1200x200x200mm, Qualität 2.3BC, braun, B0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton lang 2-wellig, 1200 x 200 x 200 mm
Wellpapp-Faltkarton lang 2-wellig, 1200 x 200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     776-FK0459
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230542
EAN/GTIN:
     4056705305427
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Längsseitige öffnung für einfaches Einlegen des Packgutes
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich.
Weitere Informationen:
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
200 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
DIN:
B0
Gewicht VE in KG:
6,52
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, zweiwellig, 5230542, 5.230.542, 52.305.42, Lange Kartonagen mit längsseitiger Ã?ffnung, Karton, Kartonage, lang, Versand, Versandverpackung, Versandkarton, Wellpapp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01336*
€ 5,38336*
5 Tage
319
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 49,21*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 49,35*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 54,92*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,54*
€ 56,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.