Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 400x500mm, 100µ,, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 400 x 500 mm
PE-Beutel, antistatisch, 400 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     776-FB0078
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462054
EAN/GTIN:
     4056705620544
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
LDPE-Beutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
400 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
3,64
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 400 x 500 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, esd, egb, polybeutel, PE, Beutel, antistatisch, Flachbeutel, Antistatik, 8462054, 8.462.054, 84.620.54
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5842*
€ 0,6442*
4 Tage
242
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,70*
€ 51,93*
5 Tage
242
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 52,03*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 55,43*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 27,26*
€ 57,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,93*
€ 46,3267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.