Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 250x300mm, 100µ,, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 250 x 300 mm
PE-Beutel, antistatisch, 250 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     776-FB0076
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462052
EAN/GTIN:
     4056705620520
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
1,336
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, flachbeutel 250 x 300 mm 100µ, pe-beutel, pe-beutel 100µ, esd, egb, polybeutel, PE, Beutel, antistatisch, Antistatik, 8462052, 8.462.052, 84.620.52
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3326*
€ 0,4326*
4 Tage
197
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 36,11*
5 Tage
197
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 36,21*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 36,76*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 39,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.