Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 400x600mm, 100µ,, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 400 x 600 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 400 x 600 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     776-FB0062
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160227
EAN/GTIN:
     4056705101661
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 400 x 600 mm 100 my
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
8,06
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 40x60 cm, 81.602.27, 8160227, polybeutel, flachsack, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.227
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1765*
€ 0,2906*
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23955*
€ 0,30955*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19485*
€ 0,31385*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,49*
€ 71,58*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 71,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,23875*
€ 0,28411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 58,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.