Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 500x600mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 500 x 600 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0036
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160115
EAN/GTIN:
     4056705601154
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 50x60 cm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
500 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
12,68
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160115, 8.160.115, 816.015, flachsack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11605*
€ 0,14905*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09778*
€ 0,14962*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,88*
€ 67,19*
5 Tage
53
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,57*
€ 70,26*
6 Tage
53
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 70,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,19*
€ 79,9561
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,25*
€ 66,9375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.