Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 400x500mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 400 x 500 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-FB0030
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160112
EAN/GTIN:
     4056705601123
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 400x500mm 50my
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
400 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
8,6
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 400 x 500 mm, PE, Beutel, 8160112, 8.160.112, 816.012, polybeutel, flachsack
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06838*
€ 0,11238*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07588*
€ 0,12434*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09897*
€ 0,12607*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,78*
€ 68,46*
6 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,14*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,11238*
€ 0,13373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10908*
€ 0,12981
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,08892*
€ 0,10581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,08816*
€ 0,10491
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08678*
€ 0,10327
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08458*
€ 0,10065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06838*
€ 0,08137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 56,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.