| |
|
| Artikel-Nr.: 776-DT0013 Herst.-Nr.: 6430161 EAN/GTIN: 4056705301610 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 230 mm | Breite innen: | 310 mm | Länge außen: | 310 mm | Breite außen: | 230 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | DIN: | C4 | Stärke: | 60 µ | Gewicht VE in KG: | 6,58 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c4 neutral, begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, 6430161, 6.430.161, 64.301.61, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,13924* | € 0,20424* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 101,59* | € 154,26* | | | | | 4 Tage | | | 0,001 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67.120,00* | € 67.120,00* | | | | | 4 Tage | | | 0,001 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 67.120,00* | € 67.120,00* | | | | Lager 776 | | | | 0,001 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67.120,00* | € 67.120,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 67,12* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 0,001 Packungen |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|