| |
|
| Artikel-Nr.: 776-CB0002 Herst.-Nr.: 8462064 EAN/GTIN: 4056705620643 |
| |
|
| | |
| Bestens für den Versand elektrostatisch empfindlicher Produkte geeignet - Aus Wellpappe mit hohen Abschirmeigenschaften durch leitfähige Innenbeschichtung
- Aufdruck: ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in Deutsch und Englisch, Resy-Symbol
- Innen- und Aussendecke permanent ableitfähig und abriebfest
- Gute mechanische Eigenschaften
- Mehrfach verwendbar, recycelbar
- Korrosionsfrei
- Frei von Schwermetallen
- Schaummaterial: 6 mm hoher Steckschaum
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 100 mm | Breite innen: | 60 mm | Höhe innen: | 15 mm | Material: | Steckschaum | FEFCO Typ: | 413 | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 0,016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FEFCO-0413, Fefco0413, chip box, esd verpackung, esd karton, esd box, esd, egb, Abschirmboxen, Schaumverpackung, Wellpapp, antistatisch, Antistatik, 8462064, 8.462.064, 84.620.64 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,42* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,14* | € 1,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,25* | € 61,11* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,48* | € 64,13* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 33,93* | € 66,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|