Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterprofile, 2000x35x24mm, 9mm Stärke, blau, UT 15 Schaumprofil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumpolsterprofile, 2000 x 60 x 60 mm, 15 - 25 mm, U-Tulip 15
Schaumpolsterprofile, 2000 x 60 x 60 mm, 15 - 25 mm, U-Tulip 15
Artikel-Nr.:
     776-AU0020
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850072
EAN/GTIN:
     4056705500723
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil Verpackung
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil verpackung
  • Ausgezeichneter Schaumpolsterschutz für Kanten und Ecken während Transport und Lagerung
  • Hinterlässt keine Kratzspuren, daher ideal für empfindliche Produkte wie Möbel, Glas, Elektrogeräte u.a.
  • Nässeunempfindlich, deshalb auch für Aussenlagerung geeignet
  • Lässt sich leicht mit Schere oder Messer auf Mass kürzen
  • Zusätzliche Dämmwirkung
  • Mehrfach verwendbar
  • Innenmass a: 24 mm
  • Stärke b: 9 mm
  • öffnungsmass c: 10 mm
  • Schenkellänge d: 35 mm
Weitere Informationen:
Länge innen:
2000 mm
Breite innen:
60 mm
Höhe innen:
60 mm
Material:
Schaumprofil
Farbe:
blau
Stärke:
9 mm
Gewicht VE in KG:
0,04
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzmittel, 9850072, 9.850.072, 98.500.72, eckenschoner, Schaumkantenschutz, kantenschutzleiste, eckschutz, Schaumprofile, climaflex, Profile, Kantenschutz, Schaumpolster, blau, Warenschutz, Warensicherung, Schutz, Eckenschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
320
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,59*
11 Tage
unbekannt
320
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,62*
4 Tage
35
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 103,4304*
€ 156,3808*
5 Tage
35
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,4304*
€ 164,2304*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,2928*
€ 164,2304*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,2304*
€ 195,43418
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 160,2208*
€ 190,66275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 131,9424*
€ 157,01146
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 130,3424*
€ 155,10746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,2928*
€ 153,85843
pro Packung
1 Packung enthält 320 Meter (ab € 0,40404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.