Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 430x310x280-360mm, Qualität 1.3B, braun,Fefco 0711,Autom.-Boden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 430 x 310 x 280-360 mm ( L x B x H ) - Qual.1.30 B,braun
Faltkarton 1-wellig, 430 x 310 x 280-360 mm ( L x B x H ) - Qual.1.30 B,braun
Karton 1-wellig, 430x310x280-360mm, Qualität 1.3B, braun,Fefco 0711,Autom.-Boden
Karton 1-wellig, 430x310x280-360mm, Qualität 1.3B, braun,Fefco 0711,Autom.-Boden
Artikel-Nr.:
     776-AU0019
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016025
EAN/GTIN:
     4056705160255
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
  • Keine Bodenverklebung notwendig
  • Hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
360 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.30B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
711
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,46
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.30, wellpappe faltkartons, faltkarton, Verpackung, Automatikbodenkarton, Automatikboden, 5016025, 506025, 5060.25, höhenrillung, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03322*
€ 2,72322*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,81*
4 Tage
33
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 49,94*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 49,94*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 35,59*
€ 57,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,94*
€ 59,4286
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 36,22*
€ 43,1018
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.