Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118x118x56 mm, weiß, Automatikboden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118x118x56 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118x118x56 mm, weiß, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     776-AU0015
Hersteller:
     VerPal Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AU0015
EAN/GTIN:
     4056705300729
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Faltkarton
Quickbox mit Automatikboden

Die elegante Faltschachtel mit Automatikboden und Schnell-Verschlusslasche.

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 118 x 118 x 56 mm, Qualität 1.10 E, weiß, mit Automatikboden, Quickbox
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Breite:
118 mm
Höhe:
56 mm
Farbe:
weiß
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
2
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 19,71*
2
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 22,74*
5 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 47,15*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 450 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 39,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
6430162
ab € 20,87*
Zubehör
TransPak
6800005
ab € 43,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG