Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, 305x215x50/50 mm, 2-teilig, Mikrowellpappe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufrichteschachtel, 305x215x50/50 mm, 2-teilig, Mikrowellpappe, braun
Aufrichteschachtel, 305x215x50/50 mm, 2-teilig, Mikrowellpappe, braun
Artikel-Nr.:
     776-AS0001
Hersteller:
     VerPal Verpackungen
Herst.-Nr.:
     AS0001
EAN/GTIN:
     4056705140011
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
FEFCO-0308
Aufrichtungsschachtel

Preiswerter Aufrichtekarton für Druckereien, Verlage, Hersteller und Versender. Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel.

Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 50/50 mm, 2-teilig, Mikrowellpappe, braun, DIN A4
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
braun
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,72*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,84*
6 Tage
k.A.
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 23,14*
€ 48,44*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,12*
Zubehör
tesa
5520701
ab € 0,89*
Zubehör
tesa
5520803
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG