Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 7800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-205667
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     205667
EAN/GTIN:
     4251401404676
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
cee wandverteiler
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7800 Eingang: 2 Blindverschraubungen M 40 von oben2 Kabelverschraubungen M 40 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 18-32 mm)1 Reihenklemmblock 10polig, 35 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der Zuleitung 5 x 35 qmm Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 63 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 63 A1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 32 A1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 63/0,03 A, Typ A, 4polig für alle Ausgänge, vorabgesichert über Neozed-Sicherungen der CEE 63 A Ausführung: - Schutzorgane hinter 2 Transparentschutzklappen angeordnet Abmessung: H x B x T = 500 x 360 x 133 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 17 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.317,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.