Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Zeitschalter (kurz) ca. 2 Sek - 5 Min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschalter (kurz) ca. 2 Sek - 5 Min.
Zeitschalter (kurz) ca. 2 Sek - 5 Min.
Artikel-Nr.:  775-B042
Hersteller:  Kemo
Herst.-Nr.:  B042
EAN/GTIN:  4024028010427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitschalter

Zeitschalter (kurz) ca. 2 Sek - 5 Min.

Nach Tastendruck schaltet das eingebaute Relais für ca. 2 Sekunden bis ca. 5 Minuten (justierbar) ein und dann wieder aus.
Betriebsspannung: 12 V
Relaiskontakt: 1 x EIN, max. 25 V 3 A.
Passendes Gehäuse: G024 - Gehäuse mit Befestigungslaschenapp. ca. 72 x 50 x 40 mm

Technische Details:

  • Betriebsspannung: ca. 12 V/DC
  • Stromaufnahme: ca. 40 mA
  • Schaltzeiten: ca. 2 Sek. - 5 Min. justierbar
  • Relais-Schaltleistung: max. 3 A max. 25 V
  • Platinengröße: ca. 54 x 44 mm
Weitere Informationen:
Maße:
54 x 44 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
... > Wandler & Regler > Schalter > Bausätze
Weitere Suchbegriffe: Kemo
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,82*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Passendes Gehäuse für Q94397
Kemo
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG