Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Salamander, vorne offen, 4kW mit höhenverstellbarem Rost, 3 Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salamander, vorne offen, 4kW mit höhenverstellbarem Rost, 3 Ebenen
Salamander, vorne offen, 4kW mit höhenverstellbarem Rost, 3 Ebenen
Artikel-Nr.:
     774-H-4134008
Hersteller:
     Hocatec.24
Herst.-Nr.:
     H-4134008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
- Abmessungen in mm (B/T/H): 790X400X390
- Volt: 400
- KW: 4
- Gewicht: 20kg
– mit höhenverstellbarem Rost
– 3 Ebenen
– Heizelement aus Incoloy–Stahl
– Kontolllampe
– autom. An/Aus Schalter
– Abmessung in mm (B/T/H): 790X400X390
– Volt: 400
– KW: 4
– HZ: 50/60
– Phasen: 3
– Gewicht: 20kg
Weitere Suchbegriffe: Salamander (Gastronomie)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,89*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Salamander, 3-seitig offen, 4kW mit höhenverstellbarer Liftheizung
Hocatec.24
H-4134006
ab € 843,20*
Sonstiges
Salamander, Gas, 3-seitig offen, 7.4kW
Hocatec.24
H-4134013
ab € 1.000,61*
Sonstiges
Salamander, ultraschnell, 3-seitig offen, 2kW
Hocatec.24
H-4134010
ab € 1.249,25*
Sonstiges
Salamander, ultraschnell, 3-seitig offen, 4kW
Hocatec.24
H-4134009
ab € 1.518,95*
Sonstiges
Salamander, ultraschnell, vorne offen, 2kW
Hocatec.24
H-4134011
ab € 534,01*
Sonstiges
Salamander, ultraschnell, vorne offen, 4kW
Hocatec.24
H-4134012
ab € 705,94*
Sonstiges
Salamander, vorne offen, 2,2kW
Hocatec.24
H-4134016
ab € 242,91*
Sonstiges
Salamander, vorne offen, 2kW mit höhenverstellbarem Rost, 3 Ebenen
Hocatec.24
H-4134007
ab € 317,67*
Sonstiges
Salamander, vorne offen, 3,6kW
Hocatec.24
H-4134015
ab € 309,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG