Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsschrank mit 3 Schubladen und Aufkantung 600x700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit 3 Schubladen und Aufkantung 600x700
Arbeitsschrank mit 3 Schubladen und Aufkantung 600x700
Artikel-Nr.:
     774-DTC3A706
Hersteller:
     Mastro
Herst.-Nr.:
     DTC3A706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Gastronomie-Schubladenblock

MASTRO bietet eine breite und professionelle Linie an Edelstahlmöbeln, welche zur Vorbereitung und Vertrieb von Lebensmitteln im Catering, Restaurants, Pizzerien, Bäckereien, Krankenhauskantinen, Metzgereien, um nur einige Kunden zu nennen, ideal dient. Unser umfassendes und qualitatives Standardprogramm ist nur ein Beispiel für unsere Flexibilität. Alle MASTRO Produkte werden aus Edelstahl hergestellt. Somit garantieren sie eine lange Lebensdauer und perfekte Hygiene. Das Verstärken von Arbeitsoberflächen und die abgerundeten Ecken zum Schutz vor Verletzungen sind nur zwei Merkmale für die Sicherheit und die Stabilität unserer Produkte. Alle Füße der unterschiedlichsten Artikel sind höhenverstellbar, somit ist ein stabiler und hygienischer Arbeitsplatz garantiert. ARBEITSSCHRäNKE Arbeitsoberfläche mit oder ohne Aufkantung. Ausgestellt mit Zwischenboden. Arbeitsfläche und Rahmenstruktur hergestellt aus Edelstahl.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 774
k.A.
Frei Haus
ab € 689,39*
€ 744,06*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 731,25*
€ 747,88*
Preise: Lager 774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,06*
€ 885,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,70*
€ 849,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,39*
€ 820,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 774
Versand: Lager 774
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 774
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank Beidseitig Offen - Maße 1200 x 700 mm von Mastro
Mastro
HCA0046
ab € 549,30*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank Beidseitig Offen - Maße 1200 x 800 mm von Mastro
Mastro
STND8012
ab € 631,05*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank Beidseitig Offen - Maße 1600 x 700 mm von Mastro
Mastro
HCA0047
ab € 675,76*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank Beidseitig Offen - Maße 1600 x 800 mm von Mastro
Mastro
STND8016
ab € 716,62*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank Beidseitig Offen - Maße 2000 x 700 mm von Mastro
Mastro
HCA0048
ab € 722,04*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank mit 4 schiebetüren - Maße 1200 x 700 mm - Höhe 2000 mm von Mastro
Mastro
HCC0001
ab € 1.121,20*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank mit 4 schiebetüren - Maße 1600 x 700 mm - Höhe 2000 mm von Mastro
Mastro
HCC0002
ab € 1.332,06*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Arbeitsschrank mit 4 schiebetüren - Maße 2000 x 700 mm - Höhe 2000 mm von Mastro
Mastro
HCC0003
ab € 1.540,97*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Schubladenblock aus Edelstahl mit 7 Schubladen von Mastro
Mastro
CCA0001
ab € 677,93*
Ähnlich
Mastro
Z/MDC364
ab € 277,93*
Ähnlich
Mastro
Z/MDC374
ab € 353,91*
Ähnlich
Artikeldetailansicht Schubladenblock mit 3 Schubladen - 2/1 GN von Mastro
Mastro
DTC3706
ab € 662,50*
Ähnlich
Mastro
Z/MDMD174
ab € 257,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG