Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Saladette / Pizzadette Silver Line 2 Türen / 260 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette / Pizzadette Silver Line 2 Türen / 260 l
Saladette / Pizzadette Silver Line 2 Türen / 260 l
Artikel-Nr.:
     774-CCZ0001
Hersteller:
     Mastro
Herst.-Nr.:
     CCZ0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

Abmessungen: 900x700x870mm
Türen: 2
Container: 2x GN 1/1 150 h, 3x
GN 1/6 150 h
Temperatur: +4°C+10°C
Kühlung: Gas R404a, ventiliert

Kapazität: 260 l
Böden: 2x GN 1/1
Leistung: 340 Watt
Die Saladette wird aus Edelstahl AISI hergestellt und verfügt über eine
Ventilationskühlung (R404a gas). Abgerundete Bodenecken im Inneren erleichtern
die Reinigung. Die Türen sind mit einem Griff über die ganze Länge
ausgestattet.
Das Gerät verfügt über einen komfortablen und vollautomatischen
Abtauzyklus.
Saladette
Elektronische Steuerung
Umluft
H. A. C. C. P auf
Anfrage
Automatische Abtauung / Abtauwasserverdampfung
Kühlmittel R404a

Isolationsstärke 50mm ohne CFC und HCFC
Aussen / Innen Inox Edelstahl
AISI 304/441
Abgerundete Ecken
Höhenverstellbare Plastikfüsse

Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 Abmeßung 530
325mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 583,93*
€ 614,88*
Lager 774
k.A.
Frei Haus
ab € 585,05*
€ 630,15*
Preise: Lager 774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,15*
€ 749,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,52*
€ 721,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,05*
€ 696,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 774
Versand: Lager 774
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 774
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200265
ab € 693,03*
Ähnlich
Mastro
CCZ0002/A
ab € 720,99*
Ähnlich
Mastro
BNA0001/A
ab € 1.324,67*
Ähnlich
Mastro
CCZ0010/A
ab € 1.583,94*
Ähnlich
Mastro
CCZ0009/A
ab € 1.748,56*
Ähnlich
Mastro
CCZ0030
ab € 961,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG