Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Wandkühlregal für Milchprodukte line Artic 1200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
774-BHZ0024
Hersteller:
Mastro
Herst.-Nr.:
BHZ0024
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kühlregal
Wandkühlregal
Ausstellungfläche: 1,85 qm
Arbeitstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 25° C und 60% Luftfeuchtigkeit: + 4° C + 6° C
Leistung: 765 Watt
Beleuchtung: 1x 30 Watt
Nachtrollo optional: Z/ZTN120Die Kühltheken eignen sich für die Ausstellung und den Verkauf, da Sie die Produkte perfekt präsentieren un den bequemen Zugriff seitens des Verkaufspersonals garantieren. Die Theken sind innen und außen aus weißem plastifiziertem Blech. Die Isolierung besteht aus eingespritztem Polyurethanschaum; die Seitenteile sind aus thermogeformtem ABS, die Ausstellungsfläche ist aus rostfreiem Stahl Inox 304. Die Arbeitsplatte ist aus Granit. Die Theken haben ein hermetisch dicht eingebautes Kühlaggregat und automatische Abtauung mit Timer. Wandkühlregal für den Verkauf und die Ausstellung der Handelsnahrungsmittel bestehend aus
Warmegeformten ABS Seitenteilen
Struktur aus weissem Kunststoffbeschichtetem Blech
Niedrige Ausstellungsfläche (540 mm tief) und 3 obere Ausstellungsetagen (340 mm tief) aus Inox AISI 304
Isolierung aus Schaumstoff-Polyurethan
Kühlung durch Druckluft
Hermetisches eingebautes Aggregat
Automatischer Abtausystem
Dekor in verschiedenen Far
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 774
>
Mastro
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 12 Tage
max. 16 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 774
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.490,27*
€ 1.602,51*
Lager 1247
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.575,54*
€ 1.610,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,51*
€ 1.906,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,81*
€ 1.828,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.490,27*
€ 1.773,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 774
Versand:
Lager 774
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 774
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wandkühlregal für Milchprodukte - Ausstellungsfläche 1.44 qm - Länge 1000 mm von Mastro
Mastro
BHZ0005
ab € 1.248,50*
Ähnlich
Wandkühlregal für Milchprodukte - Ausstellungsfläche 1.50 qm - Länge 1000 mm von Mastro
Mastro
BHZ0023
ab € 1.367,03*
Ähnlich
Wandkühlregal für Milchprodukte - Ausstellungsfläche 1.70 qm - Länge 1200 mm von Mastro
Mastro
BHZ0006
ab € 1.345,53*
Ähnlich
Wandkühlregal für Milchprodukte - Ausstellungsfläche 2.20 qm - Länge 1500 mm von Mastro
Mastro
BHZ0007
ab € 1.570,28*
Ähnlich
Wandkühlregal für Milchprodukte - Ausstellungsfläche 2.30 qm - Länge 1500 mm von Mastro
Mastro
BHZ0025
ab € 1.751,37*
Ähnlich
Wandkühlregal für Milchprodukte - Ausstellungsfläche 2.69 qm - Länge 1800 mm von Mastro
Mastro
BHZ0008
ab € 1.828,24*
Ähnlich
Wandkühlregal für Milchprodukte - Ausstellungsfläche 2.90 qm - Länge 1800 mm von Mastro
Mastro
BHZ0026
ab € 2.025,88*
Ähnlich
Wandkühlregal für Obst - Ausstellungsfläche 2.69 qm - Länge 1800 mm von Mastro
Mastro
BHZ0013
ab € 2.135,68*
Ähnlich
Wandkühlregal für Obst - Ausstellungsfläsche 1.44 qm - Länge 1000 mm von Mastro
Mastro
BHZ0010
ab € 1.442,13*
Ähnlich
Wandkühlregal für Obst - Ausstellungsfläsche 1.70 qm - Länge 1200 mm von Mastro
Mastro
BHZ0011
ab € 1.570,28*
Ähnlich
Wandkühlregal für Obst - Ausstellungsfläsche 2.20 qm - Länge 1500 mm von Mastro
Mastro
BHZ0012
ab € 1.839,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG