Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kühlvitrine, 230x70x162cm, auf gekühlter Fläche, Schrankfach offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlvitrine, 230x70x162cm, auf gekühlter Fläche, Schrankfach offen
Kühlvitrine, 230x70x162cm, auf gekühlter Fläche, Schrankfach offen
Artikel-Nr.:
     774-8035104
Hersteller:
     GGG
Herst.-Nr.:
     8035104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Mit offenem Schrankfach
Kühlvitrine 2300x700x1620mm
- auf gekühlter Fläche mit offenem Schrankfach,
- Temp.: +4/+12°C
Abmessungen in mm:
Breite: 1500
Tiefe: 700
Höhe: 900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 774
k.A.
Frei Haus
ab € 5.179,62*
€ 5.395,43*
16 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 5.958,27*
Preise: Lager 774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.395,43*
€ 6.420,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.287,53*
€ 6.292,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.179,62*
€ 6.163,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 774
Versand: Lager 774
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 774
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GGG
8045223
ab € 4.666,76*
Ähnlich
GGG
8045225
ab € 4.926,56*
Ähnlich
GGG
CORDOBA 200
ab € 1.725,12*
Ähnlich
GGG
CORDOBA 200U
€ 2.446,25*
Ähnlich
GGG
8035102
ab € 5.438,80*
Ähnlich
GGG
8035106
ab € 5.752,66*
Ähnlich
GGG
8035111
ab € 4.693,76*
Ähnlich
GGG
DAKOTA 250
ab € 2.715,24*
Ähnlich
GGG
MELODY 250
ab € 2.317,28*
Ähnlich
GGG
NEPAL 250
ab € 3.252,88*
Ähnlich
GGG
NEPAL 250U
ab € 3.766,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG